Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREBENA Heftklammer B 5/8 CLF 16 mm für Kartonverschlusshefter 10000 St/Pk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-40920
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     B16CLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartonverschlusshefter Heftklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
kartonverschlusshefter heftklammern
PREBENA B - Heftklammern • Verschließt Wellpapp-Kartonagen zuverlässig • Sicherer Kartonverschluss auch für schwere Packstücke • Preisattraktive Verschlussart, schnell und einfach anzuwenden • Manipulationssicher - Öffnungsversuche lassen sich sofort erkennen
Weitere Informationen:
Inhalt:
10000 St/Kt
Geeigneter Hefter:
a.560M Handhefter | a.560PN Lufthefter | ACE 35 Deckelhefter | ACE 35 Lufthefter | B560PN Bodenhefter | ROMA Handhefter | ROMA Lufthefter
Material:
Draht
Produkteigenschaften:
verbronzt
Hersteller:
Prebena
Heftklammer-Typ:
B 3/4 | B 5/8
Rückenbreite:
34,75 mm
Klammerschenkellänge:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlussklammer, Verschlussklammern, Heften, Klammern, Heftklammern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
90
1
€ 4,99*
ab € 49,20*
€ 64,10*
10 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 71,65*
€ 99,71*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,10*
€ 76,279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,10*
€ 75,089
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,90*
€ 72,471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,70*
€ 68,663
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,70*
€ 66,283
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,20*
€ 58,548
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 568,07*
Zubehör
k.A.
ab € 465,36*
Zubehör
k.A.
ab € 783,36*
Zubehör
k.A.
ab € 1.733,76*
Zubehör
Prebena
KTVH-R19D
ab € 408,06*
Zubehör
k.A.
ab € 369,06*
Zubehör
Prebena
KTVH-B19H
ab € 245,43*
Zubehör
k.A.
ab € 296,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.