Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer verzinkt 53/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-43606
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     53/ 6 verzinkt
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Tackerklammer
RAPID 53 - Heftklammern • Einsetzbar für Elastic Heftzangen und Zangenhefter • Anwendungsbeispiele: Blisterverpackungen, Kassenbonbefestigung Fleischabteilung, Musterbeutelverschluss, SB-Verpackungs-Herstellung, Schaufensterdekorationen, Stoffbezüge, Polsterarbeiten, Polsterherstellung,
Weitere Informationen:
Geeigneter Hefter:
Simplex A Heftzange
Material:
Draht
Produkteigenschaften:
verzinkt
Hersteller:
Rapid
Heftklammer-Typ:
RAPID 53
Klammerschenkellänge:
6 mm
Rückenbreite:
11,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammern rapid, tackerklammer, Verschlussklammer, Verschlussklammern, Heften, Klammern, Heftklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00222*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30000 Stück
€ 0,00296*
€ 0,00352
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,00295*
€ 0,00351
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,00283*
€ 0,00337
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,00268*
€ 0,00319
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00222*
€ 0,00264
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKER-TEX
ab € 104,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.