Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREBENA Heftklammer VZ 10 CNK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-44188
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     VZ 10 CNK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer 53/10
tackerklammer
PREBENA VZ - Heftklammern • Zum Befestigen von Isolierungen, Unterlegungen, Umhüllungen, Polster, Dekore, Bespannungen und vieles mehr
Weitere Informationen:
Geeigneter Hefter:
HHVZ Hefthammer
Material:
Draht
Produkteigenschaften:
verzinkt
Hersteller:
Prebena
Heftklammer-Typ:
PREBENA VZ
Rückenbreite:
10,5 mm
Klammerschenkellänge:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer prebena, Verschlussklammer, Verschlussklammern, Heften, Klammern, Heftklammern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
3
1
€ 4,99*
ab € 17,48*
€ 17,48*
11 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 18,39*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (€ 0,00437* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
HFVZ10
ab € 22,12*
Zubehör
Prebena
HHVZ 10
ab € 36,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.