Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotszeichen Feuer offenes Licht+Rauchen Kunststoff Ø 31,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-44905
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten - Kunststoff - Verbotszeichen • Aus Kunststoff • Gemäß: neue ASR A1.3 (2013) DIN EN ISO 7010, P003
Weitere Informationen:
Erkennungsweite:
12 m
Schilder:
Verbotsschilder ASR A1 3 (2013)
Symbol:
Feuer, offenes Licht und Rauchen
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot | weiß
Hersteller:
Moedel
Ø:
315 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschild, Symbol, Verbotszeichen, Piktogramm, Gebotszeichen, Rettungsschild, Warnsymbol, Warnschild, Rettungszeichen, Brandschutzzeichen, Warnzeichen, ASR A1.3 (2013), Verbotsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.