Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREBENA Heftklammer PF 06 CNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-49028
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     PF 06 CNK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer
PREBENA PF - Heftklammern • Zum Befestigen von Schindeln, Teerpappe, Filz, Isolierung, Unterlagen und Umhüllungen • Verzinkt
Weitere Informationen:
Geeigneter Hefter:
HHPF09-S19 Hefthammer | HPPF 14 Handhefter
Material:
Draht
Produkteigenschaften:
verzinkt
Hersteller:
Prebena
Heftklammer-Typ:
PREBENA PF
Rückenbreite:
10,6 mm
Klammerschenkellänge:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlussklammer, Verschlussklammern, Heften, Klammern, Heftklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,00116*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
56400000
ab € 1,54*
Sonstiges
Novus
NE 6
ab € 7,90*
Sonstiges
Rapid
66/ 6
ab € 0,00077*
Sonstiges
Prebena
PF09CNK
ab € 0,00202*
Sonstiges
Prebena
VX06CNK
ab € 4,94*
Sonstiges
Rapid
26/ 6 galv
ab € 0,0007*
Sonstiges
Rapid
66/ 8+
ab € 0,00311*
Sonstiges
Rapid
73/12
ab € 0,00667*
Sonstiges
Rapid
73/6
ab € 0,00557*
Sonstiges
Rapid
73/ 8
ab € 0,00698*
Sonstiges
Stanley
24. Jun
ab € 0,00128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.