Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn, ausziehbar 1,9 - 4,4 m, 600 mm, 120 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-50080
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scheren-rollenbahn blume
scheren rollenbahn
Scheren-Rollenbahnen 600 mm • Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen bis 120 kg • Fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststellbremse • Flexibel in der Streckenführung, es können leicht Kurven gebildet werden • Verstellbar in der Bauhöhe (H=700-1100 mm) • Variabel in der Förderlänge (ausziehbar) • Sind eigenständige, flexible Förderstrecken • Die Rollenachsen sind vollflächig mit Tragrollen besetzt und bieten somit auch schmalen Fördergütern einen sicheren Stand
Weitere Informationen:
Achsen:
36 St
Hersteller:
Blume-Rollen GmbH
Marke::
Blume-Rollen GmbH
Bahnbreite:
600 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Scherenbänder:
3 St
Produkteigenschaften:
ausziehbar
Rollen pro Achse:
2
Rollendurchmesser:
50 mm
Material Rollen:
Kunststoff
Stützen:
3 St
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 600, Förderstrecke, Packstückbahn, Beförderungsstrecke, Rollenbahn, Förderband, Förderbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.581,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.784,35*
€ 2.123,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.758,17*
€ 2.092,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.673,22*
€ 1.991,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.626,25*
€ 1.935,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.581,30*
€ 1.881,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 77,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.