Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn, ausziehbar 4,0 - 9,6 m, 600 mm, 120 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-50083
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scherenrollenbahn blume-rollen
scherenrollenbahn
Scheren-Rollenbahnen 600 mm • Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen bis 120 kg • Fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststellbremse • Flexibel in der Streckenführung, es können leicht Kurven gebildet werden • Verstellbar in der Bauhöhe (H=700-1100 mm) • Variabel in der Förderlänge (ausziehbar) • Sind eigenständige, flexible Förderstrecken • Die Rollenachsen sind vollflächig mit Tragrollen besetzt und bieten somit auch schmalen Fördergütern einen sicheren Stand
Weitere Informationen:
Achsen:
78 St
Hersteller:
Blume-Rollen GmbH
Marke::
Blume-Rollen GmbH
Bahnbreite:
600 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Scherenbänder:
3 St
Produkteigenschaften:
ausziehbar
Rollen pro Achse:
2
Rollendurchmesser:
50 mm
Material Rollen:
Kunststoff
Stützen:
6 St
Weitere Suchbegriffe: Förderstrecke, Packstückbahn, Beförderungsstrecke, Rollenbahn, Förderband, Förderbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.113,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.383,23*
€ 4.026,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.333,66*
€ 3.967,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.197,06*
€ 3.804,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.134,48*
€ 3.730,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.113,20*
€ 3.704,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 77,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.