Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Druckverschlussbeutel
>
Artikel
Druckverschlussbeutel LDPE Gripstar B x L 70 x 100 mm, 50 µ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-51020
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschluss-Beutel ab 50 mm Breite • Transparent - Inhalt ist gut sichtbar - einfache Überprüfung des Inhalts und Zustands • Druckverschluss - einfaches und schnelles Verschließen und Öffnen ohne Hilfsmittel • Aus reißfester LDPE-Folie (Low-Density Polyethylen) für zuverlässigen Schutz des Inhalts auch bei hoher Belastung • Auch mit Euro-Lochung und/oder Druck nach Wunsch • Schützen Gegenstände vor Beschädigungen, Schmutz und Nässe • Recyclebar - ressourcenschonend und gut für die Umwelt
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Stärke:
50 µm
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Produkteigenschaften:
bedruckbar | wiederverschließbar
Verschlussart:
Druckverschluss
Folie:
LDPE | PE
Farbe:
transparent
Breite:
70 mm
... >
Beutel & Säcke
>
Druckverschlussbeutel
>
Druckverschluss-Beutel ab 50 mm Breite
Weitere Suchbegriffe:
PE-Beutel
,
druckverschlussbeutel 50 µ 70x100mm
,
druckbandbeutel
,
druckbandbeutel 70x100mm
,
50mm Breit
,
Ldpe-beutel
,
Ldpebeutel
,
Wiederverschlussbeutel
,
Wiederverschließbarer Beutel
,
Beutel LDPE
,
Tüte LDPE
,
LDPE tüten
,
Beutel reißfest
,
LDPE Beutel
,
verschließbar
,
wiederverschließbar
,
Reißfester Beutel
,
ZIPBeutel
,
minigripp
,
verschluss
,
minigrip
,
Beutel
,
Zipperbeutel
,
minigrippbeutel
,
ZIP-Beutel
,
minigripbeutel
,
Plastikbeutel
,
Verschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,00964*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01309*
€ 0,01558
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01294*
€ 0,0154
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01277*
€ 0,0152
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01237*
€ 0,01472
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01197*
€ 0,01424
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00964*
€ 0,01147
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Druckverschlussbeutel LDPE B x L 100 x 150 mm, 50 µ
k.A.
ab € 0,01864*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel LDPE B x L 120 x 170 mm, 50 µ
k.A.
ab € 0,02139*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel LDPE B x L 150 x 220 mm, 50 µ
k.A.
ab € 0,03747*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel LDPE B x L 160 x 220 mm, 50 µ
k.A.
ab € 0,03754*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel LDPE B x L 180 x 250 mm, 50 µ
k.A.
ab € 0,04865*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel LDPE B x L 200 x 300 mm, 50 µ
k.A.
ab € 0,05768*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel LDPE B x L 220 x 310 mm, 50 µ
k.A.
ab € 0,06415*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel LDPE B x L 250 x 350 mm, 50 µ
k.A.
ab € 0,08402*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel LDPE B x L 300 x 400mm ,50 µ
k.A.
ab € 0,10621*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel LDPE Gripstar B x L 40 x 60 mm, 50 µ
k.A.
ab € 0,00407*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel LDPE Gripstar B x L 60 x 130 mm, 50 µ
k.A.
ab € 0,01314*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel LDPE Gripstar B x L 80 x 120 mm, 50 µ
k.A.
ab € 0,01138*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen