Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel LDPE B x L 300 x 400mm ,50 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-51240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschluss-Beutel ab 300 mm Breite • Transparent - Inhalt ist gut sichtbar - einfache Überprüfung des Inhalts und Zustands • Druckverschluss - einfaches und schnelles Verschließen und Öffnen ohne Hilfsmittel • Aus reißfester LDPE-Folie (Low-Density Polyethylen) für zuverlässigen Schutz des Inhalts auch bei hoher Belastung • Auch mit Euro-Lochung und/oder Druck nach Wunsch • Schützen Gegenstände vor Beschädigungen, Schmutz und Nässe • Recyclebar - ressourcenschonend und gut für die Umwelt
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Stärke:
50 µm
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Produkteigenschaften:
bedruckbar | wiederverschließbar
Verschlussart:
Druckverschluss
Folie:
LDPE | PE
Farbe:
transparent
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Beutel LDPE, wiederverschließbar, reißfester Beutel, Wiederveschließbarer Beutel, LDPE tüten, verschließbar, Tüte LDPE, Wiederverschlussbeutel, Beutel reißfest, LDPE Beutel, Ldpebeutel, 300mm Breite, Ldpe-beutel, ZIPBeutel, minigripp, verschluss, minigrip, Beutel, Zipperbeutel, minigrippbeutel, ZIP-Beutel, minigripbeutel, Plastikbeutel, Verschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,10621*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,13321*
€ 0,15852
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,12721*
€ 0,15138
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,12121*
€ 0,14424
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,10621*
€ 0,12639
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 0,01864*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,02139*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,03747*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,03764*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,04865*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,05768*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,06475*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,08452*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,00406*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,01314*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,00966*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,01148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.