Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutelschließer ohne Messer 12mm #4200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-64196
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutel-Verschlussgerät
Beutelschließer
Beutelverschlussgerät
beutelverschlussgerät
Beutelschließer ohne Messer • Verschließt sowohl PE- als auch Cellglastüten • Schnelles und einfaches Handling • Ersatzteilservice
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Beutel-Klebeband
Kern-Ø:
76 mm
max. Rollen-Ø:
76 mm
Länge:
66 m
max. Rollenbreite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Beutelverschlußgerät, Beutelschliesser, Beutelverschlussgeräte, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Klebebandabroller, Abrollgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,01259*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0157*
Zubehör
k.A.
ab € 0,01609*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02305*
Zubehör
k.A.
ab € 0,03653*
Zubehör
k.A.
ab € 0,01245*
Zubehör
k.A.
ab € 0,01811*
Zubehör
k.A.
ab € 0,05652*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02557*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02611*
Zubehör
k.A.
ab € 0,03845*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0288*
Zubehör
k.A.
ab € 0,08105*
Zubehör
k.A.
ab € 0,02406*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04195*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.