Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Drillapparat
>
Artikel
Drillapparat für Sackverschlüsse mit Gummiheft
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-70240
Hersteller:
Westebbe
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drillapparat
Drillgerät
Sackverschließer
drillapparat
Drillapparat für Sackverschluss • Zum mühelosen Verdrillen von Drahtsackverschlüssen • Mit rutschsicherem Gummigriff • Zum Rödeln von Betonbindedraht, Zaundrähte, Moniereisen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff | Metall
Hersteller:
Westebbe
Marke::
Westebbe
... >
Heften & Bündeln
>
Ösendrähte
>
Drillapparat für Sackverschluss
Weitere Suchbegriffe:
säckeverschlußgeräte
,
säckeverschlußapparat
,
Rödel
,
Drahtverschlußgeräte
,
Sackverschlußapparat
,
Sackverschlußgeräte
,
säckeverschlüsse
,
säckeverschluss
,
säckeverschlussdraht
,
säckeverschluss Draht
,
Sackverschluss
,
Sackverschlussdraht
,
Verschlussdraht
,
Sackverschlüsse
,
Sackverschluss Draht
,
Ösendrähte
,
Ösendrath
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drahtsackverschlüsse geglüht Länge: 120 mm Stärke: 1 mm 5000 St/Bund
k.A.
ab € 0,00982*
Zubehör
Drahtsackverschlüsse geglüht Länge: 200 mm Stärke: 1,4 mm 5000 St/Bund
k.A.
ab € 0,0211*
Zubehör
Drahtsackverschlüsse geglüht Länge: 300 mm Stärke: 1,4 mm 2500 St/Bund
k.A.
ab € 0,02068*
Zubehör
Drahtsackverschlüsse geglüht Länge: 410 mm Stärke: 1,4 mm 2500 St/Bund
k.A.
ab € 0,03418*
Zubehör
Drahtsackverschlüsse geglüht Länge: 500 mm Stärke: 1,4 mm 2500 St/Bund
k.A.
ab € 0,0435*
Zubehör
Drahtsackverschlüsse Länge: 100 mm Stärke: 1,6 mm gelb 5000 St/Bund
k.A.
€ 0,01343*
Zubehör
Drahtsackverschlüsse Länge: 100 mm Stärke: 1,6 mm gelb 5000 St/Bund
k.A.
ab € 0,0118*
Zubehör
Drahtsackverschlüsse Länge: 120 mm Stärke: 1,6 mm gelb 5000 St/Bund
k.A.
€ 0,0323*
Zubehör
Drahtsackverschlüsse Länge: 120 mm Stärke: 1,6 mm gelb 5000 St/Bund
k.A.
ab € 0,02587*
Zubehör
Drahtsackverschlüsse Länge: 160 mm Stärke: 1,6 mm gelb 5000 St/Bund
k.A.
ab € 0,03528*
Zubehör
Drahtsackverschlüsse Länge: 180 mm Stärke: 1,6 mm gelb 5000 St/Bund
k.A.
€ 0,04394*
Zubehör
Drahtsackverschlüsse Länge: 180 mm Stärke: 1,6 mm gelb 5000 St/Bund
k.A.
ab € 0,03557*
Zubehör
Drahtsackverschlüsse Länge: 220 mm Stärke: 1,6 mm gelb 5000 St/Bund
k.A.
€ 0,03388*
Zubehör
Drahtsackverschlüsse Länge: 220 mm Stärke: 1,6 mm gelb 5000 St/Bund
k.A.
ab € 0,02726*
Zubehör
Drahtsackverschlüsse Länge: 220 mm Stärke: 1,6 mm grün 5000 St/Bund
k.A.
ab € 0,03035*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen