Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Rundschlinge Liftfix, Tragf. = 8000kg Nutzl. (L1) = 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8003961
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
spanset rundschlinge 8t
kranschlinge 6m
SpanSet LIFTFIX 8000 WLL 8 t - Rundschlinge • Unverwechselbare Farbcodierung nach Euro-Norm • Eingewebte Tonnenstreifen • Normgerechte Ausführung nach EN 1492-2 • Qualitätsgeprüft • Bedruckt mit Tragfähigkeitsangabe • Zusätzlich mit RFID-Transponder ausrüstbar • Doppellagiges, ausreißfestes Label • Bei vom Standard abweichenden Anforderungen unter einem Bestellwert von 150,00€ pro Position, können Rüstkosten im Wert von 20,00€ anfallen
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Liftfix HB 8000
Tragfähigkeit:
8000 kg | 8 t
Auflagedicke unter Last:
13 mm
Auflagebreite unter Last:
84 mm
Serie:
Liftfix
Nutzlänge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebeschlingen, Transportbänder, Hebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,20*
€ 264,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,25*
€ 262,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,51*
€ 251,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.