Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4439 Präzison Aussen blau Acrylatkleber 50mx38mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8005195
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042448036087
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa-Präzisonskrepp 4439 Außen - Krepp-Klebeband • Tesa-Präzisionskrepp Außen 4439 ist für fast alle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet, die eine präzise Farb- und Lackkante erfordern • Die Klebmasse ist aus Acrylat • Das Trägermaterial ist aus glattem Papier • Tesa-Krepp 4439 besitzt eine sehr gute Farbhaftung und bildet sehr gute scharfe und weiche Farbkanten • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist • Das Klebeband ist bedingt für empfindliche und gut für raue Oberflächen geeignet, hat eine sehr gute Anschmiegsamkeit und ist sehr leicht mit der Hand einzureißen • Das Produkt ist mit allen marktüblichen Farben, Lacken und Lasuren verträglich und auch für leichte Putzarbeiten anwendbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4439
Länge:
50 m
Stärke:
100 µm
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Acrylat
Farbe:
blau
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | leicht ablösend | UV-beständig
Klebebandtyp:
Kreppband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, krepp-klebeband blau, KreppKlebeband, KreppKlebebänder, Kreppbänder, Klebebänder, Malerabdeckbänder, Krepp-Klebebänder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 8,35*
€ 12,70*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,80*
ab € 9,91*
€ 12,76*
Lager 847
unbekannt
4
€ 4,99*
ab € 11,73*
€ 14,98*
9 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 15,23*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 14,96*
€ 17,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2346* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 59,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.