Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moll-Dichtungsband einseitig selbstklebend, anthrazit 8 mm x 10 m, 4 mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8008460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband
Moll 14000 anthrazit - Dichtungsband • Offenzelliger, feinporiger Polyurethanschaum auf Ester- oder Etherbasis • Stark komprimierbar und sehr anschmiegsam • Dichtungsmaterial und Dämmstoff für Bautechnik • Gute Temperaturresistenz
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PU-Schaum
Kleber:
Acrylat
°C kurzfr.:
-30 °C | 100 °C
Farbe:
anthrazit
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | UV-beständig
Klebebandtyp:
Dichtungsband
Breite:
8 mm
Stärke:
4 mm
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 111.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 37 Rollen
Mindestbestellmenge: 222 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 222 Rollen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Rolle
ab 444 Rollen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Rolle
ab 1110 Rollen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Rolle
ab 2220 Rollen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Rolle
ab 111000 Rollen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.