Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Punkt Auffanggurt 2-X Standard EN361 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8009406
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     D.038.060.1
EAN/GTIN:
     7610726104963
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Auffanggurt 2-X standard • Erfüllt die Norm DIN EN 361 • Ein Leichtgewicht mit höchstem Tragekomfort • Klemmschnallen zum einfachen und sicheren Verriegeln • Mit RFID-Transponder zur Verwaltung mit IDXpert • Hochwertige, korrosionsgeschützte Stahlbeschläge mit hoher Lebensdauer auch unter extremen Bedingungen • Ideal für den Einsatz in beengten Räumen • Je eine Auffangöse im Brust- und im Rückenbereich
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Position Auffangösen:
Rückseite | Vorderseite
Normen:
EN 361
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, Haltegurte, Fallschutzgurt, Absturzgurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.