Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SpanSet Rundschlinge Magnum-X, 10000, Tragf. = 10000kg Nutzl. (L1) = 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8103976
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlingen spanset
rundschlinge
SpanSet MAGNUM-X WLL 10 t - Hochleistungsrundschlinge • Bis zu 50% schmaler als vergleichbare Rundschlingen • Deutlich höher belastbare Hochleistungsfaser • Der Schutzmantel ist mit einem extrem abrieb- und schnittfesten Hochleistungspolyester ausgerüstet • Ausreißfest vernähtes Label mit zusätzlicher Schutzfolie • Mit RFID-Chip zur Speicherung der Produktdaten • Signalfarbener Aufnäher mit erhaben eingewebter Tragfähigkeitsangabe
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
Magnum-X 10000
Tragfähigkeit:
10000 kg | 10 t
Auflagedicke unter Last:
12 mm
Auflagebreite unter Last:
65 mm
Serie:
Magnum-X
Nutzlänge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Hebeschlingen, Hochleistungsrundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.784,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.962,13*
€ 2.334,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.944,78*
€ 2.314,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.864,53*
€ 2.218,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.820,75*
€ 2.166,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.784,47*
€ 2.123,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.