Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICE-Aufhängekopf 2-Strang IAK-RG 2-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8107280
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     IAK.RG2.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
aufhängeglied
RUD ICE IAK-RG-2 GK 12 - Aufhängekopf 2-Strang • IAK-RG-2- Aufhängekopf für Standard-Kranhaken mit zwei eingeschweißten, allseitig beweglicher ICE-Ringgabeln, dadurch Zwangsanschluß für Ø- Kette und Strangzahl • ICE- Verbindungsbolzen und Sicherungsstift sind vormontiert. Mit beweglich verbundenem kompletten 1-Strang- Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kennprüflehre • ICE- Aufhängeköpfe sind mit RUD-ID-TAG (RFID-CHIP) ausgestattet und können über die eindeutige Indentifikationsnummer zugeordnet werden • Oberfläche:ICE- Pink Pulverbeschichtet Maße entscpricht. Aufhängeglied Form A nach DIN EN 1677-4
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Material:
Stahl
Stränge:
2
Produkttyp:
Aufhängekopf
Güteklasse:
12-ICE
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Kettennenndicke:
10 mm
Tragfähigkeit bis 45°:
7100 kg
Tragfähigkeit bis 60°:
5000 kg
Verwendbar bis Kranhaken:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,92*
€ 289,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,09*
€ 276,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.