Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Klebeband rot "GESPERRT Prüfer:", Acrylatkleber 66mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8121085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
"Gesperrt" rot - PP Warnklebeband • Zum Markieren von empfindlichen Kartons und Packstücken • Gute Anfangsklebkraft und Reißfestigkeit • Ausgezeichnete Haftfähigkeit auf vielen Oberflächen • Leise abrollend - keine zusäzlich belastende Arbeitsgeräusche • Bitte prüfen Sie vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehene Zweck geeignet ist. • Hohe Signalwirkung
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Gesperrt
Farbe:
rot
Sprachen:
Deutsch
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Acrylat
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut | zum Markieren
Kern-Ø:
76 mm | 3 Zoll
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband | Warnklebeband
Produkteigenschaften:
bedruckt | feuchtigkeitsbeständig | leise abrollend | witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, pp-klebeband rot 50 mm x 66 m, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Markierklebebänder, Warnklebebänder, rote Warnbänder, Warnband, rotes Warnband, Warnklebeband, Warnetiketten, Warnbänder, Versandklebebänder, Kennzeichnungsband, Kennzeichnungsbänder, Markierband, Markierbänder, Markierklebeband, Versandklebeband, rot, Warnhinweisbänder, Warnhinweisband, Gefahrbänder, Gefahrband, Bedruckte Bänder, Signalbänder, Signalband, Bedruckte Klebebänder, Gefahrklebebänder, Gefahrenklebebänder, Gefahrenklebeband, Gefahrklebeband, Warnbä, Warnba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,67*
€ 5,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,68*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,20*
Zubehör
k.A.
ab € 6,79*
Zubehör
k.A.
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.