Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRAPEX STB 71 - Handumreifungsgerät inkl. Akku + Ladegerät 10-13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8133735
Hersteller:
     Strapex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
Reibschweißgerät
STRAPEX STB 71 - Handumreifungsgerät • Umweltfreundlicher Li-Ion Akku mit sehr hohem Wirkungsgrad von bis zu 800 Umreifungen pro Akku-Ladung • Ideal für das mobile Umreifen mit PP- und PET-Band • Hohe Spanngeschwindigkeit von bis zu 290 mm/s für zeitsparendes Arbeiten • Inklusive Akku und Ladegerät • Sehr leistungsstarker, verschleißarmer, bürstenloser Motor • Unterschiedliche Betriebsarten: voll-, halbautomatisch, manuell, soft • Stufenloss anzupassende Spannkraft (400 - 1200 N, Softspannung 150 - 750 N) • Nutzerfreundliche Touchscreen ermöglicht eine einfache und fehlerfreie Bedienung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Strapex
Marke::
Strapex
Betriebsart:
Akku
Umreifungsgerät:
STB 71
Bandsorte:
PET-Band | PP-Band
Bandbreite:
10 mm | 11,10 mm | 12 mm | 13 mm | 9 mm
Bandbreite min.:
9 mm
Bandbreite max.:
13 mm
Bandstärke:
0,40 mm | 0,50 mm | 0,60 mm | 0,70 mm | 0,80 mm
Bandstärke PET:
0,4-0,8 mm
Bandstärke PP:
0,5 - 0,8 mm
Verschlussart:
Reibschweißverschluss (integriert)
Spannkraft:
1200 N
Gewicht:
3,6 kg
Einsatzbereich:
leichte Packstücke
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, kunststoffband umreifungsgerät, ladegerät li-ion, akku-umreifungsgerät strapex, stb, akkuspanner, STB71, Vibrospanner, kunstoffbänderspanner, Kunststoffbandspanner, Umreifungsbandspanner, Umreifungsgeräte, Umreifungsbänderspanner, verpackungsgeräte, Kunststoffbänderspanner, Umreifungsspanngeräte, Umreifungsspanner, kunstoffbandspanner, Spanngeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.675,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.675,12*
€ 3.183,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.656,85*
€ 3.161,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.579,58*
€ 3.069,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.542,06*
€ 3.025,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.535,04*
€ 3.016,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
€ 137,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.