Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku STB 71/73 18V 2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8133747
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Umreifungsgerät
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für STB 71/73 • Keine Memory-Effekt: Akku kann in jedem Ladezustand aufgeladen werden, ohne Leistungskapazität einzubüßen • Lange Lebensdauer • Der hohe Wirkungsgrad ermöglicht eine große Anzahl Umreifungen pro Akku-Ladung • Neueste Akku-Technik mit umweltfreundlichen Lionen-Akkus • Schnelle Ladezeit von max. 30 Min. • Strom Ladegerät V 100, 110, 230
Weitere Informationen:
Für Umreifungsgerät:
STB 71/73
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 137,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Strapex
€ 2.676,33*
Zubehör
Strapex
€ 2.824,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.