Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB 240 Schmelzklebstoffpistole im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8146109
Hersteller:
     Bühnen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250180504867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole 12 mm
heißklebepistole
HB 240- Schmelzklebepistole • Präzise, elektronische Temperaturregelung • Mechanische Hubbegrenzung zum exakt wiederholbaren Schmelzklebstoffauftrag • Sehr hohe Schmelzleistung • Integrierter Ein-/Ausschalter (beleuchtet) • Düse wechselbar (Standarddurchmesser 3,0 mm) • Ständer abnehmbar • Lieferung im Koffer • Vorrichtung zur Verwendung eines Balancers
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bühnen
Marke::
Bühnen
Produkteigenschaften:
Düse auswechselbar | Hubbegrenzung | Ständer abnehmbar | Temperatur regelbar
Höhe:
215 mm
Breite:
85 mm
Länge:
260 mm
Gewicht:
605 gr
Verarbeitungstemperatur:
190 °C
Stromanschluß:
220 V
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole bühnen, Schmelzklebepistole, Schmelzkleber, Heisklebstoffe, Heißkleber, Schmelzklebstoffe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 5,90*
ab € 87,31*
€ 108,01*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 83,82*
€ 108,50*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 89,91*
€ 111,52*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 95,75*
€ 117,94*
Lager 847
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,85*
€ 155,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.