Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfallset KBE1 blau für Industrieöl Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8161035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Notfallset KBE1 blau für Industrieöl- Koffer • Mit einer Aufnahmekapazität von 75 L • Notfallset, Farbe blau, für Öl, in einem Kunststoffkoffer mit Rädern, Deckel und einziehbarem Griff, • Ideal zur Bekämpfung von Leckagen • Inhalt: 35 First Tücher HW 40 x 50 cm, 3 Saugschläuche ø 7 cm x 1,20 m, 1 Saugschläuche ø 7 cm x 3 m, 2 Kissen 40 x 40 cm, 10 Wischtücher, 3 Entsorgungssäcke & 1 Paar Handschuhe • Setgröße: B 80 x H 43 x T 38 cm • Gewicht: 9,7 kg
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Arbeitsschutz | Bodenschutz | Produktschutz
Ausführung:
für Öl
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, Chemikalienaufnahme, Ölaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,17*
€ 509,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,24*
€ 504,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,60*
€ 463,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,70*
€ 448,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,17*
€ 414,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.