Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband Warnband flour orange "Vorsicht Glas" 66mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8169962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
"Vorsicht Glas" fluor orange - PVC Warnklebeband • Zum Markieren von empfindlichen Kartons und Packstücken • Hohe Reißfestigkeit • Fluoreszierende Farbe mit hoher Signalwirkung • Ausgezeichnete Haftfähigkeit auf vielen Oberflächen • Temperaturbeständig nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von -20°C bis +70°C • 2- sprachig: Deutsch/Englisch • Gute Feucht- und Witterungsbeständigkeit • Bitte prüfen Sie vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Vorsicht Glas
Farbe:
orange
Sprachen:
Deutsch
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut | zum Markieren
Kern-Ø:
76 mm | 3 Zoll
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband | Warnklebeband
Produkteigenschaften:
bedruckt | fluoreszierend | hohe Klebkraft | hohe Reißfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungshinweisband, paket-klebeband 50 mm, pvc packband, Versandklebebänder, fluor orange, fluor orange Warnband, Warnklebebänder, Warnklebeband, Warnetiketten, Kennzeichnungsband, Warnband, fluor orange Warnbänder, Versandklebeband, Markierklebebänder, Markierklebeband, Markierbänder, Markierband, Kennzeichnungsbänder, Warnbänder, Warnhinweisbänder, Warnhinweisband, Gefahrbänder, Gefahrband, Bedruckte Bänder, Signalbänder, Signalband, Bedruckte Klebebänder, Gefahrklebebänder, Gefahrenklebebänder, Gefahrenklebeband, Gefahrklebeband, Warnbä, Warnba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,31*
€ 9,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.