Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 848-S-530152-AA Herst.-Nr.: S-530152-AH EAN/GTIN: 4038933060491 |
| | |
|
| | |
| Venedig - die flexiblen Funktionsmöbel Mobil, Funktional Effektiv. Attraktiver Stauraum in komprimierter Form - zu jeder Tischserie sind natürlich die passenden Rollcontainer erhätlich! Diese engagierten Helfe verwalten alles, was am Arbeitsplatz griffbereit benötigt wird. Dabei sind sie je nach Wunsch mit Fächern oder mit einer Vorrichtung für Hängeregister erhätlich. Somit werden die mobilen Begleiter zu unverzichtbaren Tools im Alltag Technische Daten: - Material:
19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet. - Rollcontainer 600 mm Tiefe:
Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen - Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach - Elektrifizierung:
Optional, durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.Farbe: anthrazit - Sichtblende:
Optional wird eine 18 mm Dreischicht-Feinspanplatte an den Fußgestellen eingesetzt. - Lieferung:
Die Lieferung erfolgt vormontiert. - Garantie: 2 Jahre
Ausführung in Tiefe 600 mit 1 Hängeregistraturauszug, 1 Schubfach und 1 Materialauszug Weitere Informationen: | | Höhe: | 566 mm | Breite: | 430 mm | Tiefe: | 600 mm | Farbe: | Ahorn | Gewicht: | 27 kg | Hinweis: | Technische Änderungen vorbehalten. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 262,95* | € 330,07* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,94* | € 331,30* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,12* | € 333,02* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,84* | € 333,31* | | | | Lager 848 | | | | | | Frei Haus | ab € 284,74* | € 338,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 848 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 848 | | Versand: Lager 848 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 848 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|