Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundlochhalter D10 für Schublade VE 5


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild - Rundlochhalter D10 für Schublade VE 5
Produktbild - Rundlochhalter D10 für Schublade VE 5
Artikel-Nr.:
     849-13007017
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     13007017
EAN/GTIN:
     4025002769263
Suchbegriffe:
Schubfach-Einteilungsmaterial
Schubfacheinteilung
Schubladeneinteilung
Trennwand

Rundlochhalter D10 für Schublade VE 5 H: 23,5mm RAL 7011


Produktdetails:


Rundlochhalter können auch übereinander verschraubt werden (außer Ø 10 mm)

Farbe: eisengrau (RAL 7011)

Material: Polystyrol (PS), schlagfest

Weitere Informationen:
Breite:
0 MMT
Tiefe:
0 MMT
Höhe:
24 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.010 KGM
Montage:
0 MIN
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 18,87*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 15,36*
€ 21,92*
Lager 849
unbekannt
pro Paket
€ 18,50*
ab € 15,38*
€ 21,95*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,01*
€ 25,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,87*
€ 22,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.