Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserhalterung,Ø 10mm,Polystyrol,RAL7011


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
126258
126258
126258
Artikel-Nr.:
     711-126258
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     13007017
EAN/GTIN:
     4025002769263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckwand
Schrank
Werkzeugschrank
Werkstatt-Schrank
Fräserhalterung
  • für Schubladenschrank
  • Durchmesser 10 mm
  • Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau

Suchbegriffe:
Steckwand, Schrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladensystem, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Gerätehalter
Einteilungstyp:
Fräserhalterung
Durchmesser:
10 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
eisengrau // RAL7011
Gewicht:
0.014 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 18,87*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 15,36*
€ 21,92*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 18,50*
ab € 15,38*
€ 21,95*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,87*
€ 22,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,20*
€ 19,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,14*
€ 15,64
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.