Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

avero Bereitstellungswagen A3 M, mit 4 Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - avero Bereitstellungswagen A3 M, mit 4 Lochplatten
Produktbild - avero Bereitstellungswagen A3 M, mit 4 Lochplatten
Artikel-Nr.:
     849-41014032.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41014032.16
EAN/GTIN:
     4049751618498
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

avero Bereitstellungswagen A3 M mit 4 Lochplatten BxTxH: 730x675x1315mm RAL 7035


Produktdetails:


zur Bereitstellung von Werkzeug und Hilfsmitteln am Arbeitsplatz

solide Bodengruppe mit Lenkrollen, Durchmesser 100 mm, 2 davon feststellbar

in 2 Bauhöhen lieferbar

avero Vertikalprofile mittig an der Bodengruppe montiert

beidseitige Bestückung mit perfo Lochplatten

Gesamttragfähigkeit 200 kg

ESD-Version mit leitfähiger Pulverbeschichtung und leitfähigen Lenkrollen

Farbe: Gestell anthrazitgrau (RAL 7016), perfo Lochplatten lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
730 MMT
Tiefe:
675 MMT
Höhe:
1315 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
28.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Avero Zubehör, Bereitstellungswagen, Bereitstellung, Wagen, Gestell, fahrbar, mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,72*
€ 748,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,83*
€ 744,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,21*
€ 732,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,18*
€ 703,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,73*
€ 636,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.