Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Bandschlinge S2-PE-2,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Bandschlinge S2-PE-2,5M
REMA Bandschlinge S2-PE-2,5M
REMA Bandschlinge S2-PE-2,5M
Artikel-Nr.:
     8492-1212041
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365004513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschlinge
bandschlinge rema
bandschlinge
bandschlinge 25 mm, 2,5 m
Diese professionellen Bandschlingen sind besonders geeignet für intensiven Gebrauch in der Industrie.

Merkmale
Simplex Ausführung.
Streifenkodierung, pro Streifen 1t.
Jede 30 mm Bandbreite bedeutet 1t Traglast.
Lieferbar bis 10t.

Standardlieferung:
In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Bandbreite:
30 mm
Länge:
2,5 m
Farbe:
Purple
Gewicht:
0,44 kg
Norm:
EN1492-1
HS-code [Harmonized System code]:
63079098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 88.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: Hebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.