Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Rundschlinge S5EX-PE-1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Rundschlinge S5EX-PE-1M
REMA Rundschlinge S5EX-PE-1M
REMA Rundschlinge S5EX-PE-1M
Artikel-Nr.:
     8492-1323001
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365006401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 1 m
rundschlinge
Die REMA EX Polyester Rundschlinge ist eine hoch professionelle Rundschlinge. besonders geeignet für den intensiven Gebrauch in der Industrie. Dieser Rundschlingentyp hat sich seit vielen Jahren in der deutschen Schwerindustrie bewährt. Vorsehen von Protective Sleeve.

Merkmale
Streifenkodierung, pro Streifen 1t (bis 10t).
Fortlaufender Aufdruck der Traglast.
Hochwertiger Polyester Schutzmantel mit Fischgrätgewebe.
Durch den eingewebten Monofil-Textildraht entsteht ein sehr verschleißfester und starker Schutzmantel.
Hohe Verschleißfestigkeit durch Rippenstruktur des Schutzmantels.
Lieferbar bis 100t.
Protected sleeve Label.

Standardlieferung:
In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Nutzlänge:
1 m
Umfangslänge:
2 m
Farbe:
Green
FNAME 5:
0,72
Norm:
EN1492-2
HS-code [Harmonized System code]:
63079098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 93.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.