Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFFANGGURT C2 SIMPLE<br>(EN361)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUFFANGGURT C2 SIMPLE<br>(EN361)
AUFFANGGURT C2 SIMPLE<br>(EN361)
Artikel-Nr.:
     8492-1730021
Hersteller:
     Teufelberger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365179426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Der C2 SIMPLE eignet sich für alle Anwendungen, wo kurzfristiges Arbeiten erforderlich ist. Dieser Auffanggurt lässt sich natürlich auch sehr schnell wie eine Jacke anziehen.

Merkmale
Auffangöse am Rücken aus verzinktem Stahl-D-Ring.
45 mm Gurtband aus Polyester imprägniert – flexibel und trotzdem sehr robust.
Verstellschnallen aus Stahl verzinkt und schwarz beschichtet – einfache Verstellbarkeit.
Max. Nennlast: 100 kg.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 361
HS-code [Harmonized System code]:
63079098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 272.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.