Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFFANGGURT ERGO<br>(EN361)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUFFANGGURT ERGO<br>(EN361)
AUFFANGGURT ERGO<br>(EN361)
Artikel-Nr.:
     8492-1730032
Hersteller:
     Teufelberger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365007781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
ERGO bietet dieselben Eigenschaften und Funktionen wie der ERGO CLICK – allerdings verfügt dieser Auffanggurt über keine ERGO-CLICK-Schnallen. Der ERGO ist somit das leichteste Einstiegsmodell in dieser Klasse.

Merkmale
Auffangöse an der Brust aus zwei robusten Textilschlaufen (immer beide zusammenfassen) – sehr leicht und flexibel.
Auffangöse am Rücken aus verzinktem Stahl-D-Ring.
45 mm Gurtband aus Polyester imprägniert – flexibel und trotzdem sehr robust.
Verstellschnallen aus Aluminium schwarz beschichtet – einfache Verstellbarkeit – zu öffende Beinschlaufen.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 361
HS-code [Harmonized System code]:
63079098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 272.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.