| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8492-1730090 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8717365110719 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ob in der Hubarbeitsbühne oder bei Dachdeckerarbeiten: Schnell angelegt, dient unser ERGO CLICK als Universalgurt für den Einsatz im Bau- und Baunebengewerbe. Er ist für alle Anwender, die für kurzfristige Arbeiten den besten Schutz gegen Absturz benötigen. Durch das einfache Design lässt sich der Gurt sehr schnell wie eine Jacke anziehen. Kein Einsteigen durch die Beinschlaufen. Er kann universell an alle Anwender bis zu einen Gesamtgewicht von 130 kg angepasst werdenn.
Merkmale Auffangöse an der Brust aus zwei robusten Textilschlaufen (immer beide zusammenfassen) – sehr leicht und flexibel. Auffangöse am Rücken aus verzinktem Stahl-D-Ring. 45 mm Gurtband aus Polyester imprägniert – flexibel und trotzdem sehr robust. Verstellschnallen aus Aluminium schwarz beschichtet – einfache Verstellbarkeit. ERGO-CLICK-Schnallen in den Beinschlaufen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | EN 361 | HS-code [Harmonized System code]: | 63079098 | Data_pdf: | Catalogus_duits_neutraal_PRINT 272.pdf | krt_code: | Z |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |