Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFFANGGURT ERGO CLICK PLUS<br>(EN361)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUFFANGGURT ERGO CLICK PLUS<br>(EN361)
AUFFANGGURT ERGO CLICK PLUS<br>(EN361)
AUFFANGGURT ERGO CLICK PLUS<br>(EN361)
AUFFANGGURT ERGO CLICK PLUS<br>(EN361)
AUFFANGGURT ERGO CLICK PLUS<br>(EN361)
AUFFANGGURT ERGO CLICK PLUS<br>(EN361)
Artikel-Nr.:
     8492-1730100
Hersteller:
     Teufelberger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365110726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Unser ERGO CLICK PLUS ist für alle Anwender die hohe Anforderungen an Tragekomfort und einfaches Handling stellen. Durch sein Design lässt sich der Gurt wie eine Jacke anziehen.

Merkmale
Breite Hüftpolster aus 3D-Mesh-Material mit Polsterung – guter Tragekomfort und Luftzirkulation.
ERGO-CLICK-Schnalle im Beckengurt und in den Beinschlaufen.
Verstellschnallen aus Aluminium schwarz beschichtet – einfache Verstellbarkeit.
45 mm Gurtband aus Polyester imprägniert – flexibel und trotzdem sehr robust.
Brustöse aus 2 robusten Textilschlaufen (immer beide zusammenfassen) – sehr leicht und flexibel.
Rückenöse aus verzinktem Stahl D-Ring.
Werkzeughalteösen aus Metall am Beckengurt zur Befestigung von Werkzeugtaschen, Gurttaschen oder individueller Ausrüstung. Max. Belastbarkeit pro Ring 10 kg.
Materialschlaufen aus schwarzem Kunststoffschlauch zum Transport von Zusatzmaterial und Ausrüstung. Max. Belastbarkeit pro Schlaufe 2 kg.
Seitliche Halteösen aus geschmiedeten Alu-Ringen – extrem leicht.
Max. Nennlast: 130 kg
Weitere Informationen:
Norm:
EN 358, EN 361
HS-code [Harmonized System code]:
63079098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 273.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.