Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIRO AUFHÄNGEGLIED RCMC10-10MM 3+4 STR.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIRO AUFHÄNGEGLIED RCMC10-10MM 3+4 STR.
NIRO AUFHÄNGEGLIED RCMC10-10MM 3+4 STR.
Artikel-Nr.:
     8492-2686210
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365176753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufhängeglied
Aufhängekopf
Aufhängering
aufhängeglied
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5.250 kg
P:
245 mm
D:
22 mm
P2:
160 mm
W:
90 mm
3-4 Stränge:
10 mm
Gewicht:
2.76 kg/st/m
Norm:
EN1677, EN818-4
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 119.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,09*
€ 247,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,33*
€ 228,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.