Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-STRANG/4000KG-10MM-RML-RCS-3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-STRANG/4000KG-10MM-RML-RCS-3M
1-STRANG/4000KG-10MM-RML-RCS-3M
1-STRANG/4000KG-10MM-RML-RCS-3M
1-STRANG/4000KG-10MM-RML-RCS-3M
1-STRANG/4000KG-10MM-RML-RCS-3M
1-STRANG/4000KG-10MM-RML-RCS-3M
Artikel-Nr.:
     8492-2691210-3
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365151255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
REMA (G10) Anschlagketten 1-Strang | RML-RCX-RCS
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4000 kg
länge:
3 m
Gewicht:
10,5 kg
Norm:
EN1677 -1->4, PAS1065, | EN818-1-2-4-6
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 104.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, kettengehänge 1 strang, anschlagkette, Anschlagketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.