Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-STRANG KETTE/14T-13MM-RMA-RCH-2,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-STRANG KETTE/14T-13MM-RMA-RCH-2,5M
3-STRANG KETTE/14T-13MM-RMA-RCH-2,5M
3-STRANG KETTE/14T-13MM-RMA-RCH-2,5M
3-STRANG KETTE/14T-13MM-RMA-RCH-2,5M
3-STRANG KETTE/14T-13MM-RMA-RCH-2,5M
3-STRANG KETTE/14T-13MM-RMA-RCH-2,5M
Artikel-Nr.:
     8492-2693113-2.5
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365153761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
REMA (G10) Anschlagketten 3-Stränge | RMA-RCX-RCH
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
14.000-10.050 kg
länge:
2,5 m
Gewicht:
45,20 kg
Norm:
EN1677 -1->4, PAS1065, | EN818-1-2-4-6
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 106.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette, Anschlagketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,07*
€ 558,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,18*
€ 551,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,98*
€ 518,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,07*
€ 492,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,98*
€ 467,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.