Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-STRANG KETTE/2,94-6MM-RMA-RCS-1,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-STRANG KETTE/2,94-6MM-RMA-RCS-1,5M
3-STRANG KETTE/2,94-6MM-RMA-RCS-1,5M
3-STRANG KETTE/2,94-6MM-RMA-RCS-1,5M
3-STRANG KETTE/2,94-6MM-RMA-RCS-1,5M
3-STRANG KETTE/2,94-6MM-RMA-RCS-1,5M
3-STRANG KETTE/2,94-6MM-RMA-RCS-1,5M
Artikel-Nr.:
     8492-2693206-1.5
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365153884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
REMA (G10) Anschlagketten 3-Stränge | RMA-RCX-RCS
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2940-2100 kg
länge:
1,5 m
Gewicht:
6,80 kg
Norm:
EN1677 -1->4, PAS1065, | EN818-1-2-4-6
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 106.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette, Anschlagketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.