Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-STRANG KETTE/14T-13MM-RMA-RCS-3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-STRANG KETTE/14T-13MM-RMA-RCS-3M
3-STRANG KETTE/14T-13MM-RMA-RCS-3M
3-STRANG KETTE/14T-13MM-RMA-RCS-3M
3-STRANG KETTE/14T-13MM-RMA-RCS-3M
3-STRANG KETTE/14T-13MM-RMA-RCS-3M
3-STRANG KETTE/14T-13MM-RMA-RCS-3M
Artikel-Nr.:
     8492-2693213-3
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365154126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
REMA (G10) Anschlagketten 3-Stränge | RMA-RCX-RCS
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
14.000-10.050 kg
länge:
3 m
Gewicht:
53,30 kg
Norm:
EN1677 -1->4, PAS1065, | EN818-1-2-4-6
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 106.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette, Anschlagketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,03*
€ 704,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,99*
€ 698,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,88*
€ 661,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,04*
€ 640,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,07*
€ 599,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.