Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-STRANG KETTE/2,94-6MM-RMA-RDG-RCH-1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-STRANG KETTE/2,94-6MM-RMA-RDG-RCH-1M
3-STRANG KETTE/2,94-6MM-RMA-RDG-RCH-1M
3-STRANG KETTE/2,94-6MM-RMA-RDG-RCH-1M
3-STRANG KETTE/2,94-6MM-RMA-RDG-RCH-1M
3-STRANG KETTE/2,94-6MM-RMA-RDG-RCH-1M
3-STRANG KETTE/2,94-6MM-RMA-RDG-RCH-1M
Artikel-Nr.:
     8492-2693306-1
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365154225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
REMA (G10) Anschlagketten 3-Stränge | RMA-RDG-RCH
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2940-2100 kg
länge:
1 m
Gewicht:
5,90 kg
Norm:
EN1677 -1->4, PAS1065, | EN818-1-2-4-6
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 106.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette, Anschlagketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.