Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-STRANG KETTE/21T-16MM-RMA-RDG-RCH-2,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-STRANG KETTE/21T-16MM-RMA-RDG-RCH-2,5M
3-STRANG KETTE/21T-16MM-RMA-RDG-RCH-2,5M
3-STRANG KETTE/21T-16MM-RMA-RDG-RCH-2,5M
3-STRANG KETTE/21T-16MM-RMA-RDG-RCH-2,5M
3-STRANG KETTE/21T-16MM-RMA-RDG-RCH-2,5M
3-STRANG KETTE/21T-16MM-RMA-RDG-RCH-2,5M
Artikel-Nr.:
     8492-2693316-2.5
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365154539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
REMA (G10) Anschlagketten 3-Stränge | RMA-RDG-RCH
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
21.000-15.000 kg
länge:
2,5 m
Gewicht:
84,40 kg
Norm:
EN1677 -1->4, PAS1065, | EN818-1-2-4-6
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 106.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette, Anschlagketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 826,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,39*
€ 1.150,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,09*
€ 1.141,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,82*
€ 1.086,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,15*
€ 1.046,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,26*
€ 983,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.