Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-STRANG KETTE/8,4T-10MM-RMA-RCS-3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-STRANG KETTE/8,4T-10MM-RMA-RCS-3M
4-STRANG KETTE/8,4T-10MM-RMA-RCS-3M
4-STRANG KETTE/8,4T-10MM-RMA-RCS-3M
4-STRANG KETTE/8,4T-10MM-RMA-RCS-3M
4-STRANG KETTE/8,4T-10MM-RMA-RCS-3M
4-STRANG KETTE/8,4T-10MM-RMA-RCS-3M
Artikel-Nr.:
     8492-2694210-3
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365155451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
REMA (G10) Anschlagketten 4-Stränge | RMA-RCX-RCS
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
8400-6000 kg
länge:
3 m
Gewicht:
38,00 kg
Norm:
EN1677 -1->4, PAS1065, | EN818-1-2-4-6
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 107.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 4-strängig, anschlagkette, Anschlagketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,51*
€ 578,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,31*
€ 576,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,53*
€ 546,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,81*
€ 529,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,20*
€ 486,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.