Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-STRANG KETTE/8,4T-10MM-RMA-RCS-4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-STRANG KETTE/8,4T-10MM-RMA-RCS-4M
4-STRANG KETTE/8,4T-10MM-RMA-RCS-4M
4-STRANG KETTE/8,4T-10MM-RMA-RCS-4M
4-STRANG KETTE/8,4T-10MM-RMA-RCS-4M
4-STRANG KETTE/8,4T-10MM-RMA-RCS-4M
4-STRANG KETTE/8,4T-10MM-RMA-RCS-4M
Artikel-Nr.:
     8492-2694210-4
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365155475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
REMA (G10) Anschlagketten 4-Stränge | RMA-RCX-RCS
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
8400-6000 kg
länge:
4 m
Gewicht:
47,20 kg
Norm:
EN1677 -1->4, PAS1065, | EN818-1-2-4-6
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 107.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 4-strängig, anschlagkette, Anschlagketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,47*
€ 664,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,88*
€ 661,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,56*
€ 627,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,83*
€ 606,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,32*
€ 565,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.