Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA ALU DREIBAUM D-250-250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA ALU DREIBAUM D-250-250kg
Artikel-Nr.:
     8492-3050001
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365014376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreibaum
Dreibock
Teleskopdreibaum
rema dreibaum
Die REMA Alu-Dreiböcke sind sehr leicht und einfach zu transportieren und ideal für den mobilen Einsatz. Durch die verkleinerbaren Teleskopstangen ist der Transport im Autokofferraum möglich.
Ideal für wechselnde Arbeitsorte.
Typ D mit Aufhängeöse, Höhenverstellung und spitzen Füßen.
Typ DW mit verzinkter Winde und Lastdruckbremse, komplett mit Stahlseil und Wirbelhaken, Höhenverstellung und spitzen Füßen.

Merkmale
Leichte Aluminiumkonstruktion
Einfacher Transport, da teleskopierbar.
Serienmäßig mit Fußspitzen.
Mit drehbarem Aufhängering (Typ D)
* Typ DW-1040; Aus statischen Gründen ist der obere Teil der Windwerkstütze aus verzinktem Stahl.

Optionen
Stahl-Dreiböcke.
Gummiplatte für Rutschfestigkeit auf festem Boden (Artikel-Nr. 3050025).
Gummiplatte mit Kettensicherung für Rutschfestigkeit auf glattem Boden (Artikel-Nr. 3050026).
Wir beraten Sie gerne für das geeignete Hebezeug und Anschlagmittel. Sprechen Sie uns an!

Extra information
* Typ DW-1040; Aus statischen Gründen ist der obere Teil der Windwerkstütze aus verzinktem Stahl. Höhe beim maximaler spreizung (25°).
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Stützenlänge min/max:
1180 - 1880 mm
Bauhöhe min/max:
940 - 1580 mm
Spreizweite min/max:
940 - 1500 mm
Hubhöhe:
- m
Gewicht:
10 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN 13157
HS-code [Harmonized System code]:
84263000
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 254.pdf
krt_code:
V
Weitere Suchbegriffe: dreibaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,81*
€ 1.077,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,04*
€ 1.061,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,33*
€ 1.014,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,56*
€ 982,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,51*
€ 945,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.