| |
|
| Artikel-Nr.: 8492-3308105 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8717365022050 |
| | |
|
| | |
| REMA Fassklemmen VK sind einfach mit einem Hebezeug oder Gabelstapler-Traverse zu nutzen. Sie sind für den vertikalen Transport geeignet für folgende Fassarten:
Merkmale Typ VK-350 für offene und geschlossene Stahlfässern. Typ VK-360 für offene und fest geschlossene Stahl- und Kunststoff-Fässer mit Loder X-Ringe. Typ VK-500 für offene und geschlossene Stahlfässern. Typ VKH-500 für Horizontaler Transport von Stahlfässer.
WICHTIG Bitte beachtigen Sie, dass die geeignete Fassklemme für den richtigen Fasstyp verwendet wird. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 500 kg | Gewicht: | 5 kg | Norm: | EN12100-1/2, EN13155 | HS-code [Harmonized System code]: | 84289090 | Data_pdf: | Catalogus_duits_neutraal_PRINT 179.pdf | krt_code: | Z |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |