Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA DG10 FASSGREIFER 1000KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA DG10 FASSGREIFER 1000KG
REMA DG10 FASSGREIFER 1000KG
REMA DG10 FASSGREIFER 1000KG
REMA DG10 FASSGREIFER 1000KG
Artikel-Nr.:
     8492-3308201
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365098260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Der REMA Fassgreifer DG10 ist ist ein innovatives Tonnen-Hebegerät. Es ist geeignet, schnell und sicher stehend und liegende Fässer (220l) anzuheben. Ideal für die Petrochemie und Chemie-Industrie, in der Landwirtschaft, Recyclinggewerbe, Lebensmittelindustrie, Transport, Schifffahrt oder Verteidigungssektor.

Einfache Bedienung
Zum Anschlagen wird einfach der graue bewegliche Greifarm über den Rand des Fasses gedrückt.
Zum Lösen des Fasses verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge, wenn das Fass abgestützt ist.

Technische Spezifikationen
Patentiert.
Prüflast 2000 kg.
Sicherheitsfaktor 5.
Um 360 Grad drehbare Hebeöse.
Selbstzentrierend.
Schnell und sicher im Einsatz.

Anwendung
Für liegende und stehende Fässer geeignet.
Für Fässer mit Kunststoff- wie auch Stahldeckel 570-610 mm.

WICHTIG!
Die Fässer müssen mit einem verdickten Rand ausgestattet sein und einen Durchmesser zwischen 570 und 610 mm haben.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Abmessungen:
550-600 mm
Maulweite:
570-610 mm
Höhe:
315 mm
Gewicht:
8.0 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN13155
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 176.pdf
krt_code:
H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,42*
€ 265,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,64*
€ 253,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,93*
€ 241,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.