Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Spindelklemme WF-3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Spindelklemme WF-3.0
REMA Spindelklemme WF-3.0
REMA Spindelklemme WF-3.0
Artikel-Nr.:
     8492-3316007
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365030758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spindel-Trägerklemme
Spindelklemme
Spindelträgerklemme
Die REMA Spindelklemme WF ist eine Doppel Zahnkreis Spindelklemme. Das Gehäuse, Hebel und Schraube sind aus einem speziell legiertem Stahl hergestellt, mit Sicherheitsfaktor 8.

Merkmale
Die beidseitige Klemmung mit rundem Zahnkreis gewährleistet eine höhere Klemmkraft und sicheres Arbeiten.
2 Aufhängeösen, jeweils für eine vertikale und horizontale Zugbewegung.
Die Stellschraube der Schraubklemme hat ein Feingewinde.
Das Gehäuse ist einbrennlackiert; die runden Zahnkreise und die Schrauben sind rostschutzbehandelt.

Anwendung
Hub- und Förderarbeiten: Allgemeine Stahlteile wie H-Träger, I-Träger, Stahlbleche, Kanäle, Winkel, Stahlstützen, außerdem stahlummantelte Träger, Stützen, Schweißkonstruktionen und andere Konstruktionen.
Durch die zwei Aufhängeösen, ist es möglich, in alle Richtungen zu arbeiten.
Diese Spindelklemme ist geeignet, um schräge Lasten, wie z. B. I-Träger zu bewegen.
Absenkvorrichtungen: Elektrische Flaschenzüge, Hubvorrichtungen, Rollen und andere Absenkvorrichtungen.
Zugarbeiten: Ziehen von Stahlplatten zur Ausbreitung auf dem Boden, Ziehen von Konstruktionen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Mindest-Belastung:
300 kg
Maulweite:
6-49 mm
Gewicht:
7.2 kg
A:
65.5 mm
B:
52 mm
C:
51.5 mm
D:
35 mm
E:
44 mm
F:
170 mm
G:
230 mm
H:
34 mm
I:
70 mm
J:
10 mm
K:
35 mm
L:
40.5 mm
M:
28 mm
N:
33 mm
O:
160 mm
P:
12 mm
Norm:
EN12100-1/2, EN13155
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 155.pdf
krt_code:
H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,63*
€ 664,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,07*
€ 662,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,10*
€ 639,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,37*
€ 614,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,20*
€ 561,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.