| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8492-3604000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8717365017353 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die kompakten REMA Handhebemagnete PK und MK sind unentbehrliche Hilfsmitteln in den Unternehmen, in denen viel mit Stahlplatten gearbeitet wird.
Merkmale GS Prüfzeichen. Öl und Fett haben wenig Einfluss auf die Magnetkraft. Der Traghebel ist robust, ergonomisch und mit Kunststoff verkleidet. Der Magnet kann einfach, durch Niederdrucken des Traghebels bzw des Betätigungshebels bei den Kranmagneten vom Werkstück getrennt werden, wobei eine Blattfeder den Magnet vom Werkstück abdrückt, ohne dessen Oberfläche zu beschädigen. Nach Trennung des Magnets bleiben die Werkstücke nicht magnetisch. Der REMA Handhebemagnet PK hat ein Kunststoffgehäuse.
Anwendung Horizontales oder vertikales Anschlagen von Stahlplatten, um die Stahlplatten von der Lagerstelle zur Bearbeitung zu transportieren. Sichere Handling von Stahlplatten auf Bearbeitungsmaschinen. Heben und Transportieren von Stahlplattenteile nach dem Brennschneiden.
WICHTIG Die volle Hubkraft wird nur dann erreicht, wenn die Oberfläche der zu hebenden Stahlplatte (ST 37 und 25 mm stark) bearbeitet, eben und sauber ist. Die maximal zulässige Traglast nicht überschreiten. Sicherheitsfaktor der Handmagnete 2. Sicherheitsfaktor der Kranmagnete 3. Der Aufenthalt unter der auf dem Lasthebemagnet schwebenden Last ist verboten, sowie ein Sicherheitsabstand von Personen während des Anhebens von Lasten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tragfähigkeit: | 60 kg | Ziehkraft: | 35 kg | Blechdicke: | = 1-2 mm | L x B: | 160 x 150 mm | Gewicht: | 1.4 kg | Norm: | EN12100-1/2, EN13155 | HS-code [Harmonized System code]: | 85051100 | Data_pdf: | Catalogus_duits_neutraal_PRINT 190.pdf | krt_code: | V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hebemagnete |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |