Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10102-0804 | Hammermutter Nut 8 M4 Steg 1,5mm Hammerkopfmuttern für Alu Strebenprofile mit Raster 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hammermutter Nut 8 M4 Steg 1,5mm für Aluprofile mit Raster 30 mm
Hammermutter Nut 8 M4 Steg 1,5mm für Aluprofile mit Raster 30 mm
Artikel-Nr.:
     8498-L10102-0804
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10102-0804
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Diele
Alu-Steg
Hammerkopfmutter
hammerkopfmuttern m4

Hammerkopfmutter Nut 8mm M4 Steg 1,5mm
Ausführung, Form: Hammermutter ohne Bremsmoment
Geeignet für T-Nut Typ B Strebenprofile aus Aluminium mit Seitenbreite 30x30, 30x60, 30x60 mit Raster 30mm und Nutweite 8 mm
Nutbreite 8mm, Steg 1,5 mm
Material: Stahl galvanisch verzinkt, blau passiviert.

Hammermutter - verfügbare Artikelliste

  • L10120-0604 | Hammermutter Nut 6 M4 Steg 1,0mm für Alu Strebenprofile mit Raster 20 mm
  • L10120-0605 | Hammermutter Nut 6 M5 Steg 1,0mm für Alu Strebenprofile mit Raster 20 mm
  • L10102-0804 | Hammermutter Nut 8 M4 Steg 1,5mm für Alu Strebenprofile mit Raster 30 mm
  • L10103-0805 | Hammermutter Nut 8 M5 Steg 1,5mm für Alu Strebenprofile mit Raster 30 mm
  • L10104-0806 | Hammermutter Nut 8 M6 Steg 1,5mm für Alu Strebenprofile mit Raster 30 mm
  • L10105-0804 | Hammermutter ROSTFREI Nut 8 M4 für Alu Strebenprofile mit Raster 30 mm
  • L10105-0805 | Hammermutter ROSTFREI Nut 8 M5 für Alu Strebenprofile mit Raster 30 mm
  • L10105-0806 | Hammermutter ROSTFREI Nut 8 M6 für Alu Strebenprofile mit Raster 30 mm
  • L10107-0804 | Hammermutter Nut 8 M4 Steg 3mm für Alu Strebenprofile 40 Typ I
  • L10108-0805 | Hammermutter Nut 8 M5 Steg 3mm für Alu Strebenprofile 40 Typ I
  • L10109-0806 | Hammermutter Nut 8 M6 Steg 3mm für Alu Strebenprofile 40 Typ I
  • L10110-1004 | Hammermutter Nut 10 M4 Steg 3mm für Alu Strebenprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10111-1005 | Hammermutter Nut 10 M5 Steg 3mm für Alu Strebenprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10112-1006 | Hammermutter Nut 10 M6 Steg 3mm für Alu Strebenprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10113-1008 | Hammermutter Nut 10 M8 Steg 3mm für Alu Strebenprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10117-1004 | Hammermutter ROSTFREI Nut 10 M4 für Alu Strebenprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10117-1005 | Hammermutter ROSTFREI Nut 10 M5 für Alu Strebenprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10117-1006 | Hammermutter ROSTFREI Nut 10 M6 für Alu Strebenprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm
  • L10118-1008 | Hammermutter ROSTFREI Nut 10 M8 für Alu Strebenprofile 40, 45, 50, 60, 90 mm

Lager 8498
Weitere Informationen:
Nutenbreite:
8 mm
Hammerkopfmutter geeignet für Aluminiumprofile Typ:
B
Hammerkopfmutter geeignet für Strebenprofile:
30
Gewinde-Ø:
M 4
Bremsmoment:
ohne Bremsmomemt
Weitere Suchbegriffe: alu diele, Nut 6 Nut 8 Nut 10, Hammermutter, T-Mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,73*
€ 41,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,51*
€ 41,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,77*
€ 39,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,58*
€ 37,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,76*
€ 36,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 30,31*
€ 36,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,25*
€ 30,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.