Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 853-M0012584 Herst.-Nr.: 33-322-200 EAN/GTIN: 0698833008241 |
| |
|
| | |
| LCD-Standfuß, 356mm hoch, für zwei LCD-Monitore horizontal (813mm) angeordnet in schwarz, 360° Portraitfuntkion, für VESA kompatible Modelle bis 24", |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, ergonomischer Monitorständer, monitorarm ergotron, ergonomischer monitorständer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 213,01* | € 242,40* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,24* | € 243,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 217,33* | € 247,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 222,71* | € 251,04* | | | | Lager 853 | | | | | | € 6,90* | ab € 237,58* | € 273,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 853 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 853 | | Versand: Lager 853 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 853 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|