Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Stecknuss 12kant 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/2" Stecknuss 12kant 27 mm
1/2" Stecknuss 12kant 27 mm
Artikel-Nr.:
     8532-301227
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     301227
EAN/GTIN:
     4000146312278
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
1/2" Stecknuss 12kant 27 mm
  • Metrischer Steckschlüssel-Einsatz für den Dauereinsatz in Industrie, Handwerk und Automotive
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant nach DIN 3124 / ISO 2725-1
Norm(en):
DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 12,5 [1/2"] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
44 mm
D1:
36 mm
D2:
30 mm
T:
23.5 mm
Größe:
27 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
kurz
Größe Antrieb:
12,5 [1/2"]
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 8,51*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 8,87*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,18*
€ 8,88*
1
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 8,91*
Lager 8532
36
1
€ 6,45*
ab € 8,18*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.